




CHF 91.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 98.59inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 8RPP-030 |
Ausführung | Meterware GreenPower |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Material | PU |
H | 5.4 mm |
H1 | 3.2 mm |
P | 8 |