




CHF 68.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 74.43inkl. MwSt
105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 8RPP-020 |
Ausführung | Meterware GreenPower |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Material | PU |
H | 5.4 mm |
H1 | 3.2 mm |
P | 8 |