




CHF 45.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 49.13inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | AT5-010 |
Ausführung | Meterware |
Breite | 10 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Material | PU |
H | 2.7 mm |
H1 | 1.5 mm |
H2 | 1.2 mm |
P | 5 |
W | 2.5 |