




CHF 128.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 139.07inkl. MwSt
57.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | AT10-032 |
Ausführung | Meterware |
Breite | 32 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Material | PU |
H | 4.5 mm |
H1 | 2 mm |
H2 | 2.5 mm |
P | 10 |
W | 5 |