




CHF 96.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 104.37inkl. MwSt
26.68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | AT10-025 |
Ausführung | Meterware |
Breite | 25 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Material | PU |
H | 4.5 mm |
H1 | 2 mm |
H2 | 2.5 mm |
P | 10 |
W | 5 |