




CHF 34.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 37.19inkl. MwSt
3111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 5RPP-010 |
Ausführung | Meterware GreenPower |
Breite | 10 mm |
Teilung | 5 mm |
Material | PU |
H | 3.8 mm |
H1 | 2 mm |
P | 5 |