




CHF 1.40/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 1.51inkl. MwSt
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | XL |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 508 mm |
Wirklänge | 20 in |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 100 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |