




CHF 1.85/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 2.00inkl. MwSt
372.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | L |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 609.6 mm |
Wirklänge | 24 in |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 64 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |