




CHF 3.05/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 3.30inkl. MwSt
520 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | L |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 1371.6 mm |
Wirklänge | 54 in |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 144 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |