




CHF 2.25/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 2.43inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 8RPP |
Ausführung | Wickel, metrische Teilung |
Wirklänge | 600 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 75 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -25 bis 80 °C |
H | 5.4 mm |
H1 | 3.2 mm |
P | 8 |