




CHF 1.40/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 1.51inkl. MwSt
323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 3RPP |
Ausführung | Wickel, metrische Teilung |
Wirklänge | 276 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 92 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -25 bis 80 °C |
H | 2.4 mm |
H1 | 1.15 mm |
P | 3 |