




CHF 8.90/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
470 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 14RPP |
Ausführung | Wickel, metrische Teilung |
Wirklänge | 2100 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 150 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -25 bis 80 °C |
H | 9.7 mm |
H1 | 6 mm |
P | 14 |