




CHF 3.30/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | H |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 1600.2 mm |
Wirklänge | 63 in |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Anzahl Zähne | 126 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |