




CHF 2.95/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | H |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 1447.8 mm |
Wirklänge | 57 in |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Anzahl Zähne | 114 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |