




CHF 2.25/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 2.43inkl. MwSt
412.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | H |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 1066.8 mm |
Wirklänge | 42 in |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Anzahl Zähne | 84 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |