




CHF 2.15/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 2.32inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | H |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 990.6 mm |
Wirklänge | 39 in |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Anzahl Zähne | 78 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |