Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemen CR H 330 Wickel 838.2mm Wirklänge

  • ERIKS:14885550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
Wickelbreite 4 - 75 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.05/ Millimeterexkl. MwSt

CHF 2.22inkl. MwSt

1280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
H
Ausführung
Wickel, Zollteilung
Wirklänge
838.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Anzahl Zähne
66
Material
CR
Farbe
Schwarz