




CHF 1.85/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 2.00inkl. MwSt
470 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | H |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 762 mm |
Wirklänge | 30 in |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Anzahl Zähne | 60 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |