




CHF 1.75/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 1.89inkl. MwSt
182 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | H |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 685.8 mm |
Wirklänge | 27 in |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Anzahl Zähne | 54 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |