




CHF 4.70/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 5.08inkl. MwSt
800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | H |
Ausführung | Wickel, Zollteilung |
Wirklänge | 2540 mm |
Wirklänge | 100 in |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Anzahl Zähne | 200 |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |