MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 6T2,5-540 PU/ST

  • ERIKS:12364994
  • Hersteller:10010140556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Typ
T2.5-006 ST
Wirklänge
540 mm
Breite
6 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
216
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm