MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8T5-120 PU/ST

  • ERIKS:12367563
  • Hersteller:10950171206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T5-008 ST
Wirklänge
120 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
24
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm