MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-DL-840 PU/ST

  • ERIKS:12380141
  • Hersteller:10950230211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
DT10-050 ST
Wirklänge
840 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
84
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
7 mm
Zahn Höhe
2.5 mm