MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-950 PU/ST

  • ERIKS:12368190
  • Hersteller:10950191927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T10-010 ST
Wirklänge
950 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
95
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm