MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-DL-1320 PU/ST

  • ERIKS:12380185
  • Hersteller:10950230258
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
DT10-032 ST
Wirklänge
1320 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
7 mm
Zahn Höhe
2.5 mm