MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32AT10-1000 PU/ST

  • ERIKS:12368830
  • Hersteller:10950260856
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
AT10-010 ST
Wirklänge
1000 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm