MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T5-780 PU/ST

  • ERIKS:1052470
  • Hersteller:10950170545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T5-025 ST
Wirklänge
780 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
156
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm