MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T5-340 PU/ST

  • ERIKS:1033955
  • Hersteller:10950170205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T5-025 ST
Wirklänge
340 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
68
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm