MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-DL-900 PU/ST

  • ERIKS:12746270
  • Hersteller:10950230135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
DT10-025 ST
Wirklänge
900 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
7 mm
Zahn Höhe
2.5 mm