MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-840 PU/ST

  • ERIKS:1022328
  • Hersteller:10950190733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T10-010 ST
Wirklänge
840 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
84
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm