MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-1240 PU/ST

  • ERIKS:1052543
  • Hersteller:10950190308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T10-025 ST
Wirklänge
1240 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
124
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm