MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-1200 PU/ST

  • ERIKS:12368258
  • Hersteller:10950190287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T10-025 ST
Wirklänge
1200 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm