CHF 25.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGAPOWER 2 |
Typ | T5-016 ST |
Wirklänge | 1500 mm |
Breite | 16 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 300 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Grau-Transparent / Grün |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Temperaturbeständigkeit | von -25 bis 80 °C |
Profilhöhe | 2.2 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |