MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T10-DL-660 PU/ST

  • ERIKS:1052826
  • Hersteller:10950230209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
DT10-016 ST
Wirklänge
660 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
7 mm
Zahn Höhe
2.5 mm