MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-890 PU/ST

  • ERIKS:1052691
  • Hersteller:10950260833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
AT10-016 ST
Wirklänge
890 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
89
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm