MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10AT5-975 PU/ST

  • ERIKS:1052631
  • Hersteller:10950250609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
AT5-010 ST
Wirklänge
975 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
195
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm