MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 16T2,5-380 PU/ST

  • ERIKS:12949115
  • Hersteller:10010160489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Typ
T2.5-016 ST
Wirklänge
380 mm
Breite
16 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Material
PU