CHF 13.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGAPOWER |
Typ | T2.5-010 ST |
Wirklänge | 880 mm |
Breite | 10 mm |
Teilung | 2.5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 352 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Grau-Transparent / Grün |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Temperaturbeständigkeit | von -25 bis 80 °C |
Profilhöhe | 1.3 mm |
Zahn Höhe | 0.7 mm |