MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriem Megapower 10T2,5-480 PU/ST

  • ERIKS:1052348
  • Hersteller:10010140508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Typ
T2.5-010 ST
Wirklänge
480 mm
Breite
10 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
192
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm