Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Riemenspannungs-Messgerät DTM Kompakt

  • ERIKS:14896206
Image 1
Das MEGADYNE-Messgerät DTM-Kompakt dient zur schnellen und einfachen Messung der Riemenvorspannung. Es ist vollelektronisch und mit modernster Mikroprozessortechnik ausgestattet. Dies führt zu einfacher Handhabung und hoher Messgenauigkeit. Da das Gerät nach dem akustischen Prinzip arbeitet, kann es für Messungen an jeder Art von Keilriemen, Keilrippenriemen und Zahnriemen eingesetzt werden, unabhängig vom Profil, Farbe und Zusammensetzung des Riemens.

Das DTM-Kompakt funktioniert nach dem Prinzip der forcierten Vibration. Die Schwingungsfrequenz steht in direkter Verbindung mit der Riemenspannung, d.h. je höher die Schwingungsfrequenz des Riemens ist, desto grösser ist dessen Spannung.

Das Messgerät ist mit einem gut leserlichen und übersichtlichen 2 x 8 Zeichen LCD Display ausgestattet. Auf diesem können ausser der Messanzeige noch andere wichtige Informationen abgelesen werden. Der Sensor ist mit einem Stecker direkt am Gehäuse befestigt. Dies ermöglicht die Bedienung des Gerätes mit einer Hand. Zur Messung an unzugänglichen Positionen kann das als Zubehör erhältliche Verlängerungskabel zwischen Gerät und Messkopf installiert werden.
Zur Liste hinzufügen

1.079,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.166,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
Optimat
Typ
DTM