Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER doppelt verzahnt 6/DL-T5-940 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12380099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Typ
DT5-006 ST
Wirklänge
940 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
188
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm