Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER doppelt verzahnt 12/DL-T10-1100 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12380157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Typ
DT10-012 ST
Wirklänge
1100 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
7 mm
Zahn Höhe
2.5 mm