Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER 6/T5-1500 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12367919
  • Hersteller:10010178326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T5-006 ST
Wirklänge
1500 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
300
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm