Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER 50/T2.5-380 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:1065475
  • Hersteller:10010140452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Typ
T2.5-050 ST
Wirklänge
380 mm
Breite
50 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
152
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm