Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER 12/T5-1500 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12367921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T5-012 ST
Wirklänge
1500 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
300
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm