Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER 12/T10-630 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12368082
  • Hersteller:10010173855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T10-010 ST
Wirklänge
630 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
63
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm