Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER 12/AT10-1230 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12368878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
AT10-012 ST
Wirklänge
1230 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
123
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm