Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGALINEAR doppelt verzahnt 12/DL-T10-260 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12380108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
DT10-012 ST
Wirklänge
260 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
26
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
7 mm
Zahn Höhe
2.5 mm