MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAFLEX 25/T10-2360

  • ERIKS:1065433
  • Hersteller:10020170895
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAFLEX
Typ
T10-010
Wirklänge
2360 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
236
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm