MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear XL200 PU/ST L=100M

  • ERIKS:1052944
  • Hersteller:10030020045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.97/ Meterexkl. MwSt

CHF 68.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
XL-200 ST
Wirklänge
508 mm
Wirklänge
20 in
Breite
50.8 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm